※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ダブルスイングクランプセットS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大締付力(kN)
6
ねじの呼び
M16×2
注文コード
05870883
品番
SD12090B
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力・ねじの呼び
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
92.5 - 106.5
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
27
寸法I(mm)
32
寸法K(mm)
19
最大締付力(kN)
6
仕様
(ダブルスイングクランプS型)SD-35、(スイングクランプホルダーS型)SH-12090B
材質
S45C
質量(kg)
0.7
クランプ範囲(mm)
(片側)36
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
ねじの呼び
M16×2
寸法J
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
40