※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
スイングクランプS型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大締付力(kN)
(単体使用時)2、(ホルダー使用時)2
注文コード
05870987
品番
SS16
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
23
寸法E(mm)
7
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
7
寸法H(mm)
10
寸法I(mm)
3
寸法J(mm)
11(-0.025/-0.061)
寸法L(mm)
-
最大締付力(kN)
(単体使用時)2、(ホルダー使用時)2
材質
S45C
質量(kg)
0.03
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
寸法D
R6
ねじの呼び
M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
(単体使用時)2.5、(ホルダー使用時)2
クランプストローク(mm)
0〜4
寸法K
M4×0.7
寸法M
-