※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
スイングクランプS型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大締付力(kN)
(単体使用時)6、(ホルダー使用時)5.5
注文コード
05870996
品番
SS18
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
28
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
18
寸法G(mm)
8
寸法H(mm)
14
寸法I(mm)
5
寸法J(mm)
18(-0.032/-0.075)
寸法L(mm)
-
最大締付力(kN)
(単体使用時)6、(ホルダー使用時)5.5
材質
S45C
質量(kg)
0.05
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
寸法D
R8
ねじの呼び
M6×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
(単体使用時)3.5、(ホルダー使用時)3.5
クランプストローク(mm)
0〜5
寸法K
M6×1.0
寸法M
-