※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
スイングクランプS型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大締付力(kN)
(単体使用時)11、(ホルダー使用時)6
注文コード
05871005
品番
SS20
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
35
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
23
寸法G(mm)
7
寸法H(mm)
16
寸法I(mm)
6
寸法J(mm)
18(0/-0.03)
寸法L(mm)
-
最大締付力(kN)
(単体使用時)11、(ホルダー使用時)6
材質
S45C
質量(kg)
0.07
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
寸法D
R10
ねじの呼び
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
(単体使用時)26、(ホルダー使用時)11
クランプストローク(mm)
0〜7
寸法K
M8×1.25
寸法M
-