※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
スイングクランプS型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大締付力(kN)
(単体使用時)31、(ホルダー使用時)15
注文コード
05871032
品番
SS50
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
70
寸法E(mm)
27
寸法F(mm)
43
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
30
寸法I(mm)
14
寸法J(mm)
31(0/-0.03)
寸法L(mm)
7.5
最大締付力(kN)
(単体使用時)31、(ホルダー使用時)15
材質
S45C
質量(kg)
0.38
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
寸法D
R18
ねじの呼び
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
(単体使用時)96、(ホルダー使用時)59
クランプストローク(mm)
4〜13
寸法K
M16×2
寸法M
M8×1.25