※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ダブルスイングクランプS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05871057
品番
SD16
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
7
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
7
寸法H(mm)
16
寸法I(mm)
10(-0.025/-0.061)
寸法K(mm)
3
最大締付力(kN)
1.6
材質
S45C
質量(kg)
0.11
クランプ範囲(mm)
(片側)16
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
ねじの呼び
M4×0.7
寸法J
M4×0.7×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
3
クランプストローク(mm)
0 〜 7