※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ダブルスイングクランプS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05871066
品番
SD18
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
46.7
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
9
寸法G(mm)
8
寸法H(mm)
18
寸法I(mm)
14(-0.032/-0.075)
寸法K(mm)
5
最大締付力(kN)
2.2
材質
S45C
質量(kg)
0.14
クランプ範囲(mm)
(片側)18
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
ねじの呼び
M6×1.0
寸法J
M6×1.0×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
8
クランプストローク(mm)
0 〜 9