※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ダブルスイングクランプS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05871084
品番
SD35
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
19
寸法H(mm)
37.5
寸法I(mm)
25(-0.005/-0.030)
寸法K(mm)
19
最大締付力(kN)
6
材質
S45C
質量(kg)
0.27
クランプ範囲(mm)
(片側)36
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
ねじの呼び
M12×1.75
寸法J
M12×1.75×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
40
クランプストローク(mm)
2.5 〜 14