※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ダブルスイングクランプS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05871093
品番
SD50
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
19
寸法H(mm)
40.5
寸法I(mm)
30(-0.005/-0.030)
寸法K(mm)
24
最大締付力(kN)
6.5
材質
S45C
質量(kg)
0.55
クランプ範囲(mm)
(片側)50
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
ねじの呼び
M16×2
寸法J
M16×2×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
60
クランプストローク(mm)
2.5 〜 14