※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
スイングクランプホルダーS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D
M4×0.7
寸法E
M6×1.0
注文コード
05871102
品番
SH04035B
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法E
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
10(+0.07/0)
寸法C(mm)
15
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
16.5
寸法I(mm)
15
材質
S45C
質量(kg)
0.04
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
寸法E
M6×1.0
寸法D
M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応