※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
スイングクランプホルダーS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D
M8×1.25
寸法E
M8×1.25
注文コード
05871154
品番
SH08070A
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法E
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
16(+0.07/0)
寸法C(mm)
21
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
23.5
寸法I(mm)
21
材質
S45C
質量(kg)
0.15
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
寸法E
M8×1.25
寸法D
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応