※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH12090A スイングクランプホルダーS型 ナベヤ 05871163 SH12090A スイングクランプホルダーS型 ナベヤ 05871163

スイングクランプホルダーS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法DM12×1.75 寸法EM12×1.75 注文コード05871163 品番SH12090A
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は寸法D・寸法Eなど21種類から選べます 他の種類を見る

安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。

寸法A(mm)90 寸法B(mm)25(+0.07/0) 寸法C(mm)32 寸法F(mm)25 寸法G(mm)27 寸法H(mm)35.5 寸法I(mm)29 材質S45C 質量(kg)0.44 表面処理黒染め 熱処理焼入 寸法EM12×1.75 寸法DM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする