※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
スイングクランプジョイントS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05871364
品番
SJ12100A
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
熱処理
焼入
材質
S45C
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
32
寸法C
M12×1.75
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
27
質量(kg)
0.61
RoHS指令(10物質対応)
対応