※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EWN44300B スイングクランプB型 ナベヤ 05871477 EWN44300B スイングクランプB型 ナベヤ 05871477

スイングクランプB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05871477 品番EWN44300B
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

横振り自在でワークの脱着が可能です。
T溝にも、タップ穴にも使えます。
専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。

材質
スイングヘッド:SCM420
ホルダー:SCM420
熱処理
スイングヘッド:焼入HRC60
ホルダー:焼入HRC57
寸法A(mm)62 寸法B(mm)40 寸法C(mm)44 寸法D(mm)18 寸法E(mm)9 寸法F(mm)29 寸法G(mm)25 - 30 寸法H(mm)16 寸法I(mm)36 寸法K(mm)19 寸法L(mm)- 寸法M(mm)- 適合T溝幅(mm)14 最大締付力(kN)10 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 質量(kg)0.66 表面処理スイングヘッド:黒染め 寸法N- ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする