※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
スイングクランプB型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05871486
品番
EWN40600B
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
横振り自在でワークの脱着が可能です。
T溝にも、タップ穴にも使えます。
専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
材質
スイングヘッド:SCM420
ホルダー:SCM420
熱処理
スイングヘッド:焼入HRC60
ホルダー:焼入HRC57
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
21
寸法F(mm)
23
寸法G(mm)
50 - 60
寸法H(mm)
16
寸法I(mm)
36
寸法K(mm)
19
寸法L(mm)
40
寸法M(mm)
10.5
適合T溝幅(mm)
14
最大締付力(kN)
10
付属品
TスロットナットTNM1412K・・・1個
質量(kg)
0.89
表面処理
スイングヘッド:黒染め
寸法N
M12×1.75
ねじの呼び
M12×1.75
寸法J
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
40