※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ダブルスイングクランプB型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法E
R24
注文コード
05871565
品番
EWD60135B
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法E
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質
スイングヘッド:SCM420
シリンダー:S45C
シリンダーホルダー:SCM420
熱処理
スイングヘッド:焼入HRC57
シリンダー:焼入HRC30
シリンダーホルダー:焼入HRC55
寸法A(mm)
134
寸法B(mm)
114
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
20
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
100 - 120
寸法H(mm)
16
寸法I(mm)
55
寸法K(mm)
19
寸法L(mm)
60
適合T溝幅(mm)
14
最大締付力(kN)
5
付属品
TスロットナットTNM1412K・・・1個
質量(kg)
3.3
表面処理
スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め
寸法E
R24
ねじの呼び
M12×1.75
寸法J
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
40