※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EWN40600A スイングクランプA型 ナベヤ 05871583 EWN40600A スイングクランプA型 ナベヤ 05871583

スイングクランプA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05871583 品番EWN40600A
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

横振り自在でワークの脱着が可能です。
T溝にも、タップ穴にも使えます。
専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。

材質
スイングヘッド:SCM420
ホルダー:SCM420
クイックレバー:SCM420
クイックレバー用ボルト:SCM440
熱処理
スイングヘッド:焼入HRC60
ホルダー:焼入HRC57
クイックレバー:焼入HRC58
クイックレバー用ボルト:焼入HRC23
寸法A(mm)75 寸法B(mm)55 寸法C(mm)40 寸法D(mm)20 寸法E(mm)21 寸法F(mm)23 寸法G(mm)50 - 60 寸法H(mm)16 寸法I(mm)36 寸法K(mm)106.4 - 116.4 寸法L(mm)80.3 寸法M(mm)32 寸法N(mm)12 寸法O(mm)40 寸法P(mm)10.5 適合T溝幅(mm)14 最大締付力(kN)2 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 質量(kg)1.2 表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め 寸法QM12×1.75 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする