※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EWN40105A スイングクランプA型 ナベヤ 05871592 EWN40105A スイングクランプA型 ナベヤ 05871592

スイングクランプA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05871592 品番EWN40105A
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

横振り自在でワークの脱着が可能です。
T溝にも、タップ穴にも使えます。
専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。

材質
スイングヘッド:SCM420
ホルダー:SCM420
クイックレバー:SCM420
クイックレバー用ボルト:SCM440
熱処理
スイングヘッド:焼入HRC60
ホルダー:焼入HRC57
クイックレバー:焼入HRC58
クイックレバー用ボルト:焼入HRC23
寸法A(mm)75 寸法B(mm)55 寸法C(mm)40 寸法D(mm)20 寸法E(mm)21 寸法F(mm)23 寸法G(mm)70 - 105 寸法H(mm)16 寸法I(mm)36 寸法K(mm)126.4 - 161.4 寸法L(mm)80.3 寸法M(mm)32 寸法N(mm)12 寸法O(mm)40 寸法P(mm)10.5 適合T溝幅(mm)14 最大締付力(kN)2 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 質量(kg)1.4 表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め 寸法QM12×1.75 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする