※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ダブルスイングクランプA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法E
R24
注文コード
05871653
品番
EWD40135A
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法E
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質
スイングヘッド:SCM420
シリンダー:s45c
シリンダーホルダー:SCM420
クイックレバー:SCM420
クイックレバー用ボルト:SCM440
熱処理
スイングヘッド:焼入HRC57
シリンダー:焼入HRC30
シリンダーホルダー:焼入HRC55
クイックレバー:焼入HRC58
クイックレバー用ボルト:焼入HRC23
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
20
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
101 - 120
寸法H(mm)
16
寸法I(mm)
36
寸法K(mm)
157.4 - 176.4
寸法L(mm)
80.3
寸法M(mm)
32
寸法N(mm)
12
寸法O(mm)
40
適合T溝幅(mm)
14
最大締付力(kN)
1
付属品
TスロットナットTNM1412K・・・1個
質量(kg)
2.1
表面処理
スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め
寸法E
R24
ねじの呼び
M12×1.75
寸法J
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
0.25