※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
カムクランプレバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05871775
品番
CLC165
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
カムクランプセット用カム形状付クランプレバーです。
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
14
寸法L(mm)
167
材質
S45C
質量(kg)
0.3
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応