※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
カムクランプレバー A型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05871784
品番
CSL14
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
カカムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質
S45C
質量(kg)
0.31
寸法L(mm)
167
表面処理
黒染め
寸法B2(mm)
14
寸法B1(mm)
14
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応