※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
カムセンタークランプレバー B型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05871793
品番
CSL12M
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
110
材質
S45C
質量(kg)
0.5
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M12×1.75