日東
マルチカプラ MAM-A-ZEL型用プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・仕様・相手側取付サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
167-3182
仕様
「マルチカプラ」MAM-A-ZEL型・MAM-A-SP型の取付用プレート
相手側取付サイズ
R3/8
注文コード
05871928
品番
MAM-A-3S12-CL AL
参考基準価格(税別)
¥127,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
MAM-A-ZEL型カプラ取付用のプレートです。
用途
複数配管用に。
トラスコ品番
167-3182
ポート数
12
相手側取付サイズ
R3/8
取付ねじサイズ
相手側:R 3/8
仕様
「マルチカプラ」MAM-A-ZEL型・MAM-A-SP型の取付用プレート
材質
アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)
0~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合カプラ
マルチカプラ
注意
※サイズおよびポート数が異なる場合は接続できません。
※画像と実物が異なりますのでサイズおよびポート数をご確認ください。