※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7110M-12 クランプユニット7110M ナベヤ 05872046 7110M-12 クランプユニット7110M ナベヤ 05872046

クランプユニット7110M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05872046 品番 7110M-12
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
寸法A(mm)110 寸法B(mm)30 寸法C(mm)10 寸法D(mm)18 - 48 寸法E(mm)40 寸法G(mm)20 寸法H(mm)48 - 78 寸法I(mm)65 寸法J(mm)25 寸法K(mm)12.5 寸法M(mm)24 寸法N(mm)112 材質S45C 質量(kg)0.7 クランプ範囲(mm)13 - 43 表面処理黒染め 最大締付力(kN)15 熱処理焼入 寸法FM12×1.75 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LM12×1.75 最大使用トルク(N・m)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする