※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クランプユニット7110M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05872055
品番
7110M-16
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
142
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
28 - 69
寸法E(mm)
50
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
57 - 97
寸法I(mm)
78
寸法J(mm)
30
寸法K(mm)
14
寸法M(mm)
27
寸法N(mm)
145
材質
S45C
質量(kg)
1.5
クランプ範囲(mm)
15 - 56
表面処理
黒染め
最大締付力(kN)
30
熱処理
焼入
寸法F
M16×2
ねじの呼び
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
M16×2
最大使用トルク(N・m)
140