※コネクタータイプ

LK-300A 一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水) カスタム 05872133 LK-300A 一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水) カスタム 05872133

一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(Φmm×Lmm)3.2×150 注文コード05872133 品番LK-300A
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法・TGK品番・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(℃)-40〜300 寸法(Φmm×Lmm)3.2×150 材質(先端)SUS304 用途空調用、高速タイプ 仕様CT-05SD/KT-01U/KT-02U/CT-1310D/CT-1320D/IR-309/IR-302/CTH-1100/LX-2000SD/UV-37SD/WS-03SD/AHLT-102SD/AHLT-100に適合します トラスコ品番756-7294 質量(g)40 コード長さ(m)約1 センサータイプK熱電対 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×12×250 主な用途空調用、高速タイプ 防水仕様なし RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:236

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする