※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ワッシャー・スペーサー
ナベヤの スペーサー
ナベヤの その他スペーサー
スペーサーエレメント7110Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05872134
品番
7110Z-12-3
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
S45C
表面処理
黒染め
質量(kg)
1.18
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
12.5
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
65
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応