※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ワッシャー・スペーサー
ナベヤの スペーサー
ナベヤの その他スペーサー
スペーサーエレメント7110Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05872168
品番
7110Z-16-3
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
S45C
表面処理
黒染め
質量(kg)
2.08
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
80
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応