※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ワッシャー・スペーサー
ナベヤの スペーサー
ナベヤの その他スペーサー
スペーサーエレメント7110Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05872177
品番
7110Z-16-4
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M19
材質
S45C
表面処理
黒染め
質量(kg)
4.1
寸法A(mm)
240
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
80
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応