※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ワッシャー・スペーサー
ナベヤの スペーサー
ナベヤの その他スペーサー
スペーサーエレメント7110ZA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05872186
品番
7110ZA-12-2
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
S45C
表面処理
黒染め
質量(kg)
0.55
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
35 - 53
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
92
寸法I(mm)
39.5
寸法G(mm)
28
熱処理
焼入
寸法F
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応