※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ワッシャー・スペーサー
ナベヤの スペーサー
ナベヤの その他スペーサー
スペーサーエレメント7110ZA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05872195
品番
7110ZA-16-2
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
S45C
表面処理
黒染め
質量(kg)
1.14
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
42 - 68
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
112
寸法I(mm)
48
寸法G(mm)
34
熱処理
焼入
寸法F
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応