※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7110FT-12-1 スペーサーエレメント7110FT ナベヤ 05872265 7110FT-12-1 スペーサーエレメント7110FT ナベヤ 05872265

スペーサーエレメント7110FT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05872265 品番 7110FT-12-1
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ねじの呼びM12 材質S45C 表面処理黒染め 質量(kg)0.14 寸法H(mm)16 寸法A(mm)12 寸法F(mm)18.8 寸法D(mm)25 寸法E(mm)12.5 寸法B(mm)30 寸法C(mm)65 寸法I(mm)23 寸法G(mm)21.6 熱処理焼入 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3643:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする