※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ユニバーサルクランプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大締付力(kN)
8.9
ナット
(フランジナット)FNM0012、(Tスロットナット)TNM1412
注文コード
05872606
品番
EUC090PN1
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力・ナット
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質
本体:鍛造S45C
半円筒座金:S45C
寸法A(mm)
0 - 90
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
33
寸法D(mm)
72
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
95
寸法G(mm)
115
寸法H(mm)
38
寸法I(mm)
42
寸法J(mm)
15
適合T溝幅(mm)
14
最大締付力(kN)
8.9
質量(kg)
0.83
クランプ範囲(mm)
20 - 39
熱処理
半円筒座金:焼入HRC30
ナット
(フランジナット)FNM0012、(Tスロットナット)TNM1412
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
51°
最大使用トルク(N・m)
55.8
スタッド
BC12145
寸法K
R13