※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EUC090PN2 ユニバーサルクランプ ナベヤ 05872615 EUC090PN2 ユニバーサルクランプ ナベヤ 05872615

ユニバーサルクランプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大締付力(kN)8.9 ナット(フランジナット)FNM0012、(Tスロットナット)TNM1612 注文コード05872615 品番EUC090PN2
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は最大締付力・ナットなど24種類から選べます 他の種類を見る

背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。

材質
本体:鍛造S45C
半円筒座金:S45C
寸法A(mm)0 - 90 寸法B(mm)39 寸法C(mm)33 寸法D(mm)72 寸法E(mm)20 寸法F(mm)95 寸法G(mm)115 寸法H(mm)38 寸法I(mm)42 寸法J(mm)15 適合T溝幅(mm)16 最大締付力(kN)8.9 質量(kg)0.84 クランプ範囲(mm)20 - 39 熱処理半円筒座金:焼入HRC30 ナット(フランジナット)FNM0012、(Tスロットナット)TNM1612 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L51° 最大使用トルク(N・m)55.8 スタッドBC12145 寸法KR13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05872606
2024-06-10
用途:
穴加工
大成商事株式会社 様 (卸売・小売業)

半円座金が付いて無いのは普通?
これでは、クランプ出来ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする