※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ユニバーサルクランプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大締付力(kN)
6.1
ナット
(フランジナット)FNM0010、(Tスロットナット)TNM1210
注文コード
05872624
品番
EUC090PN3
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力・ナット
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質
本体:鍛造S45C
半円筒座金:S45C
寸法A(mm)
0 - 90
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
33
寸法D(mm)
72
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
95
寸法G(mm)
115
寸法H(mm)
38
寸法I(mm)
42
寸法J(mm)
15
適合T溝幅(mm)
12
最大締付力(kN)
6.1
質量(kg)
0.77
クランプ範囲(mm)
20 - 39
熱処理
半円筒座金:焼入HRC30
ナット
(フランジナット)FNM0010、(Tスロットナット)TNM1210
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
51°
最大使用トルク(N・m)
32.4
スタッド
BC10145
寸法K
R13