※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ユニバーサルクランプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大締付力(kN)
11.3
ナット
(フランジナット)FNM0014、(Tスロットナット)TNM1614
注文コード
05872755
品番
EUC120PN8
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力・ナット
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質
本体:鍛造S45C
半円筒座金:S45C
寸法A(mm)
0 - 125
寸法B(mm)
59.5
寸法C(mm)
75.5
寸法D(mm)
135
寸法E(mm)
34
寸法F(mm)
151
寸法G(mm)
185
寸法H(mm)
50
寸法I(mm)
55
寸法J(mm)
20
適合T溝幅(mm)
16
最大締付力(kN)
11.3
質量(kg)
2.22
クランプ範囲(mm)
34 - 59.5
熱処理
半円筒座金:焼入HRC30
ナット
(フランジナット)FNM0014、(Tスロットナット)TNM1614
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
43°
最大使用トルク(N・m)
85.8
スタッド
BC14200
寸法K
R20