※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ CNMG-SU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
0.2
1.2
材質
AC2000
AC820P
T1500A
AC520U
AC530U
AC630M
AC510U
AC810P
AC830P
切刃長さ(mm)
9.7
9.7
12.9
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
3.97
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05872833
品番
CNMG090304N-SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
ブレーカ
SU型
軽切削用ポッキータイプ
用途
仕上切削
厚さs(mm)
3.18
ノーズ半径r(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
穴径d1(Φmm)
3.81
刃長l(mm)
9.7
形状
ひし形80°
材質
AC2000
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
種別
ネガ
等級
M級
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
メーカー従来品番
CNMG321ESU
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
ブレーカ適合領域
鋼:仕上切削、ステンレス鋼、難削材
ブレーカすくい角(°)
13
ブレーカの有無
両面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります