※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ユニバーサルクランプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大締付力(kN)
18.2
ナット
(フランジナット)FNM0016、(Tスロットナット)TNM1816
注文コード
05872834
品番
EUC150PN8
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力・ナット
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質
本体:鍛造S45C
半円筒座金:S45C
寸法A(mm)
0 - 155
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
96.6
寸法D(mm)
172.5
寸法E(mm)
42
寸法F(mm)
190
寸法G(mm)
232
寸法H(mm)
65
寸法I(mm)
71
寸法J(mm)
23
適合T溝幅(mm)
18
最大締付力(kN)
18.2
質量(kg)
4.09
クランプ範囲(mm)
72 - 76
熱処理
半円筒座金:焼入HRC30
ナット
(フランジナット)FNM0016、(Tスロットナット)TNM1816
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
42°
最大使用トルク(N・m)
136
スタッド
BC16250
寸法K
R25