※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ヘリカルクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
110
適合T溝幅(mm)
12
注文コード
05873035
品番
HEC1202
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合T溝幅
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
取付面積の省スペース化が可能です。
1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
材質
ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)
受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)
Zクランプ:S45C
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
24.5
寸法D(mm)
54
寸法E(mm)
31.5
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
17
寸法H(mm)
16
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
8
寸法K(mm)
30 - 58
寸法L(mm)
47 - 75
寸法M(mm)
19
寸法N(mm)
11.5
寸法O(mm)
19
寸法P(mm)
1.25
適合T溝幅(mm)
12
質量(kg)
0.8
クランプ範囲(mm)
(グーズネック側)31.5 - 62、(ストレート側)24.5 - 57.5
表面処理
化成処理
最大締付力(kN)
11.4
熱処理
Zクランプ:焼入HRC30
寸法Q
R37.5
寸法R
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
50
クランプストローク(mm)
30 - 75