※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEC1801 ヘリカルクランプ ナベヤ 05873193 HEC1801 ヘリカルクランプ ナベヤ 05873193

ヘリカルクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)122 適合T溝幅(mm)18 注文コード05873193 品番HEC1801
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法A・適合T溝幅など22種類から選べます 他の種類を見る

取付面積の省スペース化が可能です。
1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。

材質
ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)
受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)
Zクランプ:S45C
寸法A(mm)122 寸法B(mm)50 寸法C(mm)40 寸法D(mm)36 寸法E(mm)46 寸法F(mm)30 寸法G(mm)22.5 寸法H(mm)25 寸法I(mm)23.6 寸法J(mm)15 寸法K(mm)25 - 47.5 寸法L(mm)47.5 - 70 寸法M(mm)29 寸法N(mm)17.4 寸法O(mm)24 寸法P(mm)1.25 適合T溝幅(mm)18 質量(kg)1.7 クランプ範囲(mm)(グーズネック側)46 - 69、(ストレート側)40 - 59 表面処理化成処理 最大締付力(kN)19 熱処理Zクランプ:焼入HRC30 寸法QR49 寸法RM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)130 クランプストローク(mm)25 - 70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする