※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
アジャストクランプ(プレーン型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
30
注文コード
05873236
品番
APC10080
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
標準的なTスロットボルト付クランプです。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
20.5 - 39.5
寸法F(mm)
8-32
寸法G(mm)
80
寸法I(mm)
39
適合T溝幅(mm)
10
材質
S45C
質量(kg)
0.34
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
寸法E
M10×1.5
寸法H
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応