※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
アジャストクランプ(プレーン型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
40
注文コード
05873254
品番
APC14100
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
標準的なTスロットボルト付クランプです。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
21
寸法D(mm)
28 - 54
寸法F(mm)
10-38
寸法G(mm)
100
寸法I(mm)
49
適合T溝幅(mm)
14
材質
S45C
質量(kg)
0.72
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
寸法E
M12×1.75
寸法H
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応