※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アジャストクランプ(グーズネック型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
100
適合T溝幅(mm)
10
注文コード
05873306
品番
GPC10100
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合T溝幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
標準的なTスロットボルト付クランプです。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
41.5 - 62.5
寸法F(mm)
22 - 46
寸法G(mm)
80
寸法I(mm)
39
適合T溝幅(mm)
10
材質
S45C
質量(kg)
0.42
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
寸法E
M10×1.5
寸法H
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応