※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アジャストクランプ(グーズネック型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
160
適合T溝幅(mm)
18
注文コード
05873342
品番
GPC18160
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合T溝幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
標準的なTスロットボルト付クランプです。
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
60.5 - 92.5
寸法F(mm)
36 - 69
寸法G(mm)
125
寸法I(mm)
55
適合T溝幅(mm)
18
材質
S45C
質量(kg)
1.83
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
寸法E
M16×2
寸法H
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応