※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アジャストクランプ(グーズネック型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
200
適合T溝幅(mm)
20
注文コード
05873358
品番
GPC20200
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合T溝幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
標準的なTスロットボルト付クランプです。
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
70 - 118
寸法F(mm)
43 - 92
寸法G(mm)
125
寸法I(mm)
69
適合T溝幅(mm)
20
材質
S45C
質量(kg)
3.35
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
寸法E
M20×2.5
寸法H
M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応