切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ片面
材質A30
形状ひし形80°
穴径(Φmm)4.4
等級M級
内接円直径(Φmm)9.525
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15
みぞ穴穴あり
ノーズ半径r(mm)0.8
ブレーカ軽切削用ポッキータイプ
メーカー従来品番CCMM322EFM
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2