※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
アジャストクランプ用サポートスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05873376
品番
APC10S
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
熱処理
焼入
材質
S45C
表面処理
黒染め
寸法A
M10×1.5
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
39
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
5
質量(g)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応