※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャストクランプ用サポートスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05873385 品番 APC12S
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
熱処理焼入 材質S45C 表面処理黒染め 寸法AM12×1.75 寸法B(mm)36 寸法C(mm)48 寸法D(mm)10 寸法E(mm)20 寸法F(mm)6 質量(g)96 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする