※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャストクランプ用サポートスクリュー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05873394 品番 APC16S
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
熱処理焼入 材質S45C 表面処理黒染め 寸法AM16×2 寸法B(mm)42 寸法C(mm)55 寸法D(mm)13 寸法E(mm)25 寸法F(mm)8 質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする