ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
アルミサイドクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05873437
品番
ASC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,950
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
下方向に締め付けて、ワークの浮き上がりを防ぎます。
コンパクトなサイドクランプです。
材質
クランプ本体:A7075T6
クサビ部分:S45C
表面処理
クランプ本体:アルマイト処理
クサビ部分:黒染め
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
21.5
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
11
寸法G(mm)
1
寸法H(mm)
5
寸法I(mm)
10(-0.1/-0.5)
寸法K(mm)
8.1
寸法L(mm)
3
適合T溝幅(mm)
10
最大締付力(kN)
0.7
質量(kg)
27.5
熱処理
クサビ:焼入HRC24
ねじの呼び
M4×0.7
寸法J
M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
3